LINCOLN ELEKTRISK K2803-1 Bågsvetsare 1000A / 44V / 100 AC / 100 DC | AH1000HCW 2YJ28

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Bågsvetsare 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC

Finns i lager
Artikel: AH2HCW Modell: K2803-1Korsreferens: 28YJ36

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

863 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkt bågsvetsare
Förstärkare AC100/1000
Duty Cycle1
Hz50/60
Ingång97
Inspänning380/400/460/500/575/3/50/60
Utmatningsområde100 AC / 1000 DC
Övergripande djup46.187
Totala höjden49.187
Total bredd19.187
Nominell utgång1000A / 44V / 100%

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 416.7
Fartygets höjd (cm)135.89
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)133.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Utgångsförstärkare @ 100% arbetscykel: 1000
    • Svetsförstärkare högt: 1000
    • Svetsförstärkarområde Lågt: 100
    • Svetsområde (AC AC): 100-1000
    • Svetsområde (förstärkare DC): 100-1000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2803-1 Bågsvetsare 1000A/44V/100 100 AC/1000 DC
863 155 kr /enhet