Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN ELECTRIC K802N Power Plug Kit, Four NEMA 5-20 Plugs, One NEMA 14-50 Plug | AA4AHQ 12C034

LINCOLN ELECTRIC k802n nätkontaktsats, fyra NEMA 5-20-kontakter, en NEMA 14-50-kontakt

Finns i lager
Artikel: AA4AHQ Modell: K802NKorsreferens: 12C034
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
2 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Plug Kit
Inkluderar(4) NEMA 5-20-kontakter (120V klassad vid 20 ampere), (1) NEMA 14-50-kontakt (120/240V klassad till 50 ampere)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8536694020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Lincoln K802N stickproppssats är ett mångsidigt tillbehör designat för svetsutrustning. Detta kit ger en praktisk lösning för att ansluta olika kraftkällor till svetsmaskiner. Dess primära användning är att anpassa och förlänga strömkablar, vilket säkerställer kompatibilitet mellan olika eluttag och svetsmaskiner.

Funktioner:

  • Denna extra kontaktsats innehåller fyra 120V-kontakter, var och en klassad till 20 ampere.
  • Den innehåller också en dubbelspänningskontakt, som kan fungera på 120V eller 240V, med en hög kapacitet på 50 ampere.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur ska jag underhålla pluggarna i denna sats för långvarig prestanda?

A.

  • Inspektera kontakter och kablar regelbundet för slitage och skador.
  • Håll kontakterna rena och fria från skräp.
  • Se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.
  • Byt omedelbart ut alla skadade komponenter.
  • Skydda pluggar från fukt i utomhusmiljöer.
  • Förvara satsen i en torr, ren miljö.
  • Undvik överbelastning för att förhindra överhettning.
  • Byt ut slitna eller skadade kablar vid behov.
  • Överväg periodiska tester för elektrisk integritet.
  • Schemalägg professionella inspektioner för tung användning eller industriella miljöer.

F. Hur förbättrar denna sats svetsoperationer?

S. Detta kit förbättrar effektiviteten och anpassningsförmågan för svetsoperationer genom att säkerställa sömlös kraftkompatibilitet, vilket bidrar till mjukare arbetsflöde och förbättrad produktivitet.

F. Hur underhåller jag denna Lincoln strömkontaktsats?

A.

  • Inspektera regelbundet alla komponenter för slitage och skador.
  • Håll kontakterna rena från smuts och skräp.
  • Se till att alla anslutningar är ordentligt säkrade.
  • Byt omedelbart ut alla skadade delar eller komponenter.
  • Skydda pluggar och anslutningar från fukt i utomhusmiljöer.
  • Förvara satsen på en torr, skyddad plats när den inte används.
  • Undvik att överbelasta pluggar för att förhindra överhettning.
  • Byt ut slitna eller skadade kablar vid behov.
  • Testa regelbundet för elektrisk integritet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN ELECTRIC k802n nätkontaktsats, fyra NEMA 5-20-kontakter, en NEMA 14-50-kontakt
2 514 kr /enhet