HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LED infällda troffers


Filter
Färgtemp .: 3500K , CRI: 80 , Dimbar / Ej dimbar: dimbar , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Klassad livslängd: 50,000 timmar , Temp. Räckvidd: -17 grader till 40 grader C. , Spänning: 120 till 277 VAC , Garanti: 5 år. , Bredd: 24 "
StilModellHöjdLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattWattPris (ex moms)
A
LJT24-35MLG-FSA12-EDU
3.125 "3 Lampa LFL48 "500096522 461 SEK
B
LJT22-35HLG-FSA12-EDU
4.25 "U-böj24 "400088452 622 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?