Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LINCOLN 1134CLR Fettpistol Pistolhandtag 7500 Psi | AB8WWN 2AAW1

LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Handtag 7500 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8WWN Modell: 1134CLRKorsreferens: 2AAW1 / 44C495
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
1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrease Gun
Bulkkapacitet16 oz.
Kassettkapacitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolenPatron, bulk, påfyllningspump
FettshandtagstilPistolhandtag
Slanglängd18 "
Max. Arbetstryck7500 psi
MunstyckeförlängningstypHårt rör och flexslang
Rörlängd6"
Slag för 1 Oz. Produktion33
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Verktygslängd17.5 "
RörfärgRensa med blå rörändar
Rörmaterialpolykarbonat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Variabel slaglängd / helslag (variabel slaglängd)

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckVerktygslängdRörmaterialPris
LINCOLN G113 Gun, 6000 Psi, Pistol Grip Handtag | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Metall685SEK
LINCOLN 1134 Fettspistol Pistolhandtag 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Metall1 199 kr
LINCOLN 1133 Fetthandtag Pistolhandtag 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Metall912SEK
LINCOLN 1132 Fetthandtag för pistolpistol 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Metall1 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 1134CLR Grease Gun Pistol Grip Handtag 7500 Psi
1 896 kr /enhet