Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LFWDS-SP-R Blyfri vattendetektor Avstängning 1 In. | AG2AXM 31CD81

WATTS 1" LFWDS-SP-R Blyfri vattendetektoravstängning 1 In.

Finns i lager
Artikel: AG2AXM Modell: 1" LFWDS-SP-RKorsreferens: 31CD81
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
12 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvstängning av blyfri vattendetektor
Amps70
förbindelseFNPT
Höjd4.125 "
Hz60
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.210 grader
Storlek1"
TypStående pilot, höger tråd
Spänning120
Bredd3.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.45
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)28.26
Fartygets bredd (cm)28.26
HS-kod8481809025

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypBreddPris
WATTS 3/4 "LFWDS-SP-R Lead Free Water Detector Shutoff 3/4 In. | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Stående pilot, höger tråd3.62 "10 247 kr
WATTS 1" LFWDS-SP-L Blyfri vattendetektoravstängning 1 tum | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Stående pilot, vänster tråd3.88 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1" LFWDS-SP-R Blyfri vattendetektoravstängning 1 In.
12 198 kr /enhet