LINCOLN 84933 Oljepump med ren stubbe Med tryck 6 Gpm | AB4EJY 1XGN9

LINCOLN 84933 Bare Stub oljepump Med tryck 6 Gpm

Finns i lager
Artikel: AB4EJY Modell: 84933Korsreferens: 1XGN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 178 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepump med ren stubbe
Luftintag1 / 4 "
Luftmotorstorlek2.5 In.
Förbrukning @ 100 PSI10 cfm
Behållarstorlek16 till 55 gal.
Inloppstråd för vätska (in.)1 "F / 1.5" M
Vätskeutloppsgänga (in.)1/2
Max. Luftinlopp (PSI)200
Max. Produktion6.0 gpm
Min. Luftintagstryck40
Uns per stroke7
Utloppstryck max. (PSI)1000
Utloppsstorlek1 / 2 "
Pumpförhållande5:1
TypMedeltryck
Arbetsflöde Max. (GPM)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7275
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8467195030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Pump för flera uttag (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
LINCOLN 282396 Oljepump med ren stubbe luft 6 Gpm | AB4EJZ 1XGP1 282396Flygdriven19 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LINCOLN 84933 Bare Stub oljepump Med tryck 6 Gpm
24 178 kr /enhet