WATTS LF340-seriens automatiska återplaceringstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Kroppshöjd: 9.75 " , Kroppsbredd: 4.5 " , BtuH: 6,379,000 , Fabriksinställt tryck: 150 psi , Mfr. Serier: LF340 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Rostfritt stål
StilModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckInloppsanslutningInloppsstorlekTyp av inloppsgängaPris (ex moms)
A
LF340-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi-1-1 / 2 "-36 940 SEK
B
LF340X-8 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg47 446 SEK
B
LF340 100-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg44 659 SEK
B
LF340X-8 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronze5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg74 732 SEK
A
LF340X8-150-210-1-1/2"
1-1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi-1-1 / 2 "-36 947 SEK
B
LF340 125-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronze5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg70 304 SEK
B
LF340X-8-Z 175-210 1 1/2
1-1 / 2 "Bronze-Gängad kvinna175 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg59 285 SEK
C
LF342-150-210-2 "
2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-41 749 SEK
D
LF342 125-210 2
2"Blyfri koppar silikonlegering5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad man2"NPT44 712 SEK
C
LF342X-150-210-2 "
2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-45 297 SEK
D
LF342X-8 125-210 2
2"Blyfri koppar silikonlegering5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad man2"NPT56 747 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?