LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexibel vätsketät ledning, UV-stabiliserad, UL 94-HB listad | AA7UYF 16R010

LIQUATITE ATX-11x100 BLK flexibel vätsketät ledning, UV-stabiliserad, UL 94-HB listad

Finns i lager
Artikel: AA7UYF Modell: ATX-11x100 BLKKorsreferens: 16R010

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 644 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius2"
FärgSvart
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialKorrosionsbeständigt flexibelt stål
Inuti Dia.0.622 "
Jacka MaterialTermoplastiskt gummi
Längd100ft.
Utanför Dia.0.82 "
Temp. Räckvidd-76 grader till 302 grader F.
TypExtrem temperatur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.315
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Liquatite ATX-11x100 BLK flexibel vätsketät ledning designad för att täcka kablar som behöver skydd mot fukt
    • Har pläterad stålkonstruktion för att minska oxidationsreaktioner på utsatta ytor och en flexibel termoplastisk gummimantel för motståndskraft mot olja och milda syror
    • UV-stabiliserad för att förhindra långvarig nedbrytning från UV-ljus
    • Kan motstå temperaturer från -76 till 302 grader Fahrenheit
    • Ger en flexibel tätad profil tack vare en fyrkantslåst och helt sammankopplad innerkärna

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/8 tum 50 fot | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "6 435 kr
LIQUATITE ATX-11x25 BLK rörvätsketät 1/2 tum 25 fot | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "2 745 kr
LIQUATITE ATX-11x50 BLK rörvätsketät 1/2 tum 50 fot | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "5 346 kr
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit flytande tät 3/4 tum 25 fot | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "3 527 kr
LIQUATITE ATX-12x50 BLK rörvätsketät 3/4 tum 50 fot | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "6 793 kr
LIQUATITE ATX-12x100 BLK rörvätsketät 3/4 tum 100 fot | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "12 975 kr
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Liquid Tight 1 tum 25 fot | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "5 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE ATX-11x100 BLK flexibel vätsketät ledning, UV-stabiliserad, UL 94-HB listad
10 644 kr /enhet