Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIQUATITE ATX-11x50 BLK rörvätsketät 1/2 tum 50 fot | AA7UYE 16R009

LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit vätsketät 1/2 tum 50 fot

Finns i lager
Artikel: AA7UYE Modell: ATX-11x50 BLKKorsreferens: 16R009

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius2"
FärgSvart
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialKorrosionsbeständigt flexibelt stål
Inuti Dia.0.622 "
Jacka MaterialTermoplastiskt gummi
Längd50ft.
Utanför Dia.0.82 "
Temp. Räckvidd-76 grader till 302 grader F.
TypExtrem temperatur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.41
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)36.51
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Extrem temperatur. Använder flexibiliteten hos standard LT-kärna, termoplastisk gummimantel påverkas praktiskt taget av extrema temperaturer och innehåller inga halogener. Materialet har en brandfarlighetsgrad på UL 94-HB och är UV-stabiliserad.

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit Liquid Tight 3/8 tum 50 fot | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "6 435 kr
LIQUATITE ATX-11x25 BLK rörvätsketät 1/2 tum 25 fot | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "2 745 kr
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Flexibel vätsketät ledning, UV-stabiliserad, UL 94-HB listad | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "10 644 kr
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit flytande tät 3/4 tum 25 fot | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "3 527 kr
LIQUATITE ATX-12x50 BLK rörvätsketät 3/4 tum 50 fot | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "6 793 kr
LIQUATITE ATX-12x100 BLK rörvätsketät 3/4 tum 100 fot | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "12 975 kr
LIQUATITE ATX-13x25 BLK Conduit Liquid Tight 1 tum 25 fot | AA7UYK 16R014 ATX-13x25 BLK3"1"1.041 "25ft.1.29 "5 598 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit vätsketät 1/2 tum 50 fot
5 346 kr /enhet