Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LISTA D100-7 Lådavdelare i aluminium

Finns i lager
Artikel: AH2ACL Modell: D100-7Korsreferens: 23UR97
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelare i låda i aluminium
Passar märkelista

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LISTA D100-9 Lådavdelare i aluminium 3 tum - paket med 12 | AA8VCP 1AGF6 D100-943SEK
LISTA D100-12 Lådavdelare i aluminium | CR9NXP 23UR99 D100-1240SEK
LISTA D200-18 Lådavdelare i aluminium | CR9NXQ 23UT02 D200-1899SEK
LISTA D150-15 Lådavdelare i aluminium | CR9NXR 23UT10 D150-1582SEK
LISTA D200-15 Lådavdelare i aluminium | CR9NXT 23UT11 D200-1592SEK
LISTA D150-18 Lådavdelare i aluminium | CR9NXU 23UT01 D150-1882SEK
LISTA D250-12 Lådavdelare i aluminium | CR9NXV 23UT03 D250-1277SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LISTA D100-7 Lådavdelare i aluminium
29SEK /enhet