LISTA XSHS0900-0709CB Modulärt lådskåp 41-3 / 4 tum höjd | AC6WCN 36N103

LISTA XSHS0900-0709CB Modulärt lådskåp 41-3/4 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AC6WCN Modell: XSHS0900-0709CBKorsreferens: 36N103

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelModulärt lådskåp
FärgKlassisk blå
Fack per låda(2) 36, (2) 21, (3) 18
Lådkapacitet440 lb.
Lådhöjd3-1/8", 4-1/8", 5-1/8"
FinishPulverlackat
Hantera materialStål med plastskydd
Hantera typStål med plastskydd
MaterialStål
Antal fack(2) 36 (3-1 / 8 "H), (2) 21 (4-1 / 8" H), (3) 18 (5-1 / 8 "H)
Antal lådor7
Övergripande djup22.5 "
Totala höjden41.75 "
Total bredd40.25 "
Användbar lådhöjd (in.)(2) 3-1/8", (2) 4-1/8", (3) 5-1/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 239.4
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal lådorFärgLådkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddLåddjupLådhöjdPris
LISTA XSSC0900-0501 / LG modulärt lådskåp 41-3 / 4 tum höjd | AA6AZW 13P571 XSSC0900-0501 / LG5Ljusgrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"28 764 kr
LISTA XSSC0900-0703 / LG modulärt lådskåp 41-3 / 4 tum höjd | AA6AZX 13P572 XSSC0900-0703 / LG7Ljusgrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8", 7-1/16"34 060 kr
LISTA XSSC0900-0901 / LG modulärt lådskåp 41-3 / 4 tums höjd | AA6AZY 13P573 XSSC0900-0901 / LG9Ljusgrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8", 5-1/8"35 545 kr
LISTA XSSC0900-1002 / LG modulärt lådskåp 41-3 / 4 tums höjd | AA6AZZ 13P574 XSSC0900-1002 / LG10Ljusgrå440 lb.28.5 "41.75 "28.25 "-2-1/8", 3-1/8"40 557 kr
LISTA XSSC1350-0803 / LG modulärt lådskåp 59-1 / 2 tum höjd | AA6BAA 13P575 XSSC1350-0803 / LG8Ljusgrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5-1/8", 7-1/16", 9"39 935 kr
LISTA XSSC1350-0903 / LG modulärt lådskåp 59-1 / 2 tum höjd | AA6BAB 13P576 XSSC1350-0903 / LG9Ljusgrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-5.125 "41 778 kr
LISTA XSSC1350-1103 / LG modulärt lådskåp 59-1 / 2 tum höjd | AA6BAC 13P577 XSSC1350-1103 / LG11Ljusgrå440 lb.28.5 "59.5 "28.25 "-2-1/8", 4-1/8", 5-1/8", 9"44 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LISTA XSHS0900-0709CB Modulärt lådskåp 41-3/4 tums höjd
38 837 kr /enhet