LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 37 W Max. Armatur Watt, 4000K, 3, 898 lm, 106 lm/W Lumen per Watt | CR9PXY 420V82

LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 37 W Max. Armatur watt, 4000K, 3, 898 lm, 106 lm/W Lumen per watt

Finns i lager
Artikel: CR9PXY Modell: EPANL 2X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLTKorsreferens: 420V82

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
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
LITHONIA LIGHTING EPANL 2X4 4000LM 80CRI 40K MIN10 ZTMVOLT LED Flat Panel, 37 W Max. Armatur watt, 4000K, 3, 898 lm, 106 lm/W Lumen per watt
2 985 kr /enhet