LITTLE GIANT G-2448-9P svetsad verktygsvagn, 1200 Lb. Kapacitet | AG7BBG 49Y543

LITTLE GIANT G-2448-9P svetsad verktygsvagn, 1200 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7BBG Modell: G-2448-9PKorsref: 49Y543

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 002 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad verktygsvagn
Kapacitet per hylla1200 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.9"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor19.5 "
FinishPulverlackat
Mätare14
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup53 "
Totala höjden38 "
Total längd53 "
Total bredd24 "
Hylllängd48 "
HyllstilFlush
HylltypFlush
Hyllbredd24 "
ToppmaterialSlätt pulverlackerat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellHylltypAvstånd mellan hyllorÖvergripande djupHyllbreddToppmaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT G-2436-9P Svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBC 49Y539 G-2436-9PFlush19.5 "41 "24 "Slätt pulverlackerat stål38 "41 "24 "10 436 kr
LITTLE GIANT G-2436-9PM Svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBD 49Y540 G-2436-9:XNUMXFlush19.5 "41 "24 "Halkfri vinylyta38 "41 "24 "12 997 kr
LITTLE GIANT G-2436-9PM-WSP svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBE 49Y541 G-2436-9PM-WSPFlush19.5 "52 "24 "Halkfri vinylyta39 "52 "24 "15 748 kr
LITTLE GIANT G-2436-9P-WSP svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBF 49Y542 G-2436-9P-WSPFlush19.5 "52 "24 "Slätt pulverlackerat stål39 "52 "24 "14 134 kr
LITTLE GIANT G-2448-9PM Svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBH 49Y544 G-2448-9:XNUMXFlush19.5 "53 "24 "Halkfri vinylyta38 "53 "24 "13 820 kr
LITTLE GIANT G-2448-9PM-WSP svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBJ 49Y545 G-2448-9PM-WSPFlush19.5 "64 "24 "Halkfri vinylyta39 "64 "24 "17 900 kr
LITTLE GIANT G-2448-9P-WSP svetsad verktygsvagn 1200 Lb. | AG7BBK 49Y546 G-2448-9P-WSPFlush19.5 "64 "24 "Slätt pulverlackerat stål39 "64 "24 "16 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT G-2448-9P svetsad verktygsvagn, 1200 Lb. Kapacitet
13 002 kr /enhet