LITTLE GIANT HE-1660 Plattformstruck Solid Deck 60 x 16 | AA8PFK 19G786

LITTLE GIANT HE-1660 plattform lastbil massivt däck 60 x 16

Finns i lager
Artikel: AA8PFK Modell: HE-1660Korsreferens: 19G786

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 434 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHigh End plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Styv, (4) Vridbar polyuretan
Hjulbredd(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
FärgGrått / blått handtag
Däckhöjd10 "
Däcklängd60 "
DäckmaterialStål
DäcktypFlush Deck
Däckbredd16 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Mätare12
Hantera typAvtagbart rörhandtag
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul6
Totala höjden58 "
Total längd64 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdDäckbreddTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT HE-1648 Plattform Lastbil Solid Deck 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 HE-164848 "16 "52 "16 "10 478 kr
LITTLE GIANT HE-2460 plattform lastbil massivt däck 60 x 24 | AA8PFL 19G789 HE-246060 "24 "64 "24 "13 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT HE-1660 plattform lastbil massivt däck 60 x 16
11 434 kr /enhet