Distansmätare

Filter

BOSCH -

Laseravståndsmätare

StilModellNoggrannhetBatteritypInomhus UtomhusPris (ex moms)
AGLM 20+/- 1/8 "(2) AAAInomhus1 164 SEK
BGLM 400 CL+/- 1/16 "-Inomhus, Utomhus5 650 SEK
RFQ
CGLM165-10+/- 1/16 "(2) AA alkaliskInomhus Utomhus-
RFQ
DGLM165-40+/- 1/16 "(2) AA alkaliskInomhus Utomhus1 795 SEK
FERVI -

Laserdistansmätare

StilModellPris (ex moms)
AML40830 SEK
RFQ
BML80A1 117 SEK
RFQ
WESTWARD -

Laserdistansmätare

StilModellFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris (ex moms)
A38YG991-indirekt mått, tillägg och subtraktion, område, avstånd, volymInomhus eller utomhus140ft.1 829 SEK
B38YG973 Indirekt mått, område, avstånd, laserpekarläge, insats, timer, volymInomhus180ft.2 091 SEK
STARRETT-UK -

Laseravståndsmätare

StilModellPris (ex moms)
ADS24905500 SEK
RFQ
BDS249151 716 SEK
RFQ
CDS249101 179 SEK
RFQ
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare

StilModellPris (ex moms)
AR8004801 SEK
BR80101 753 SEK
LEICA -

Laseravståndsmätare

Leica laseravståndsmätare är utformade för att exakt bestämma avståndet mellan olika objekt och har en lättläst LCD-skärm med justerbar bakgrundsbelysning för att möjliggöra avläsning i svagt ljus. De har 14 mätlägen, en smart horisontell skärm, kamera med USB-gränssnitt och Bluetooth-anslutning för snabb och intuitiv användning. Dessa mätare är IP65-klassade och falltestade på 2 meter, vilket gör dessa enheter idealiska för både inomhus- och utomhusapplikationer.

StilModellNoggrannhetBatteritypVisaFunktion Inomhus UtomhusMätområdePris (ex moms)
ADisto X3+/- 1.0 mm(2) AAA alkalisktFärg LCD-Inomhus Utomhus-5 950 SEK
BE7100I+/- 1/16 "(2) AAALDCMät avstånd upp till 200 fot eller beräkna områdenInomhus Utomhus0 till 200 fot.2 609 SEK
CD2+/- 1/16 "(2) AAA 1.5VDisplay-Inomhus Utomhus-4 065 SEK
DS910+/- 1/16 "Uppladdningsbart litiumjonDisplayOmråde, skapa dxf-filer som ska laddas i CAD, avstånd, mätning i bild, fjärrmätning genom P2P-funktion, volymInomhus eller utomhus1000ft.26 057 SEK
ED3100+/- 1 mm (1/16 ")Uppladdningsbart litiumjonFärgpekskärm med justerbar bakgrundsbelysningPekskärmsgränssnitt, integrerad kamera, kompass och 4X-punktsfunktionsinriktningsskärm med fullt utrustat instrument som låter dig mäta med bild. Pekskärmen gör det möjligt att navigera med fingret eller nypa för att zooma in / utInomhus Utomhus0 till 650 fot.13 472 SEK
FE7500I1 mm eller bättre än 1/16 "(2) AAFärg med 6 ljusstyrkenivåerAnvänd lasern för att mäta avstånd och beräkna sedan yta, volym, pythagoror, indirekta höjder, trapes, trianglar, bredd från en säker platsInomhus Utomhus650 ft (200 m)9 576 SEK
RIDGID -

Laseravståndsmätare Micro 164 fot / 50 m

ModellArtikelPris (ex moms)
36158AF2AAU3 858 SEK
STANLEY -

Avstånd / måttband 40 fot Räckvidd

ModellArtikelPris (ex moms)
77-018AC3HAH312 SEK
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare, Pythagoras-beräkning, NIST-certifierad, upp till 100 meter

ModellArtikelPris (ex moms)
R8010-NISTCD4DNT5 354 SEK
EXTECH -

Laseravståndsmätare med Bluetooth

ModellArtikelPris (ex moms)
DT500AH9LYG3 108 SEK
INSIZE -

Laseravståndsmätare, inomhus, 131 fot maximalt mätavstånd

ModellArtikelPris (ex moms)
9561-40CE9YPA1 761 SEK
KLEIN TOOLS -

Laseravståndsmätare, 98 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
93LDM65CE4WVC1 130 SEK
REED INSTRUMENTS -

Laseravståndsmätare, Area, Vol. och Pythagoras Calc., NIST-certifierad, upp till 40 m

ModellArtikelPris (ex moms)
R8004-NISTCD4DNQ4 403 SEK
FERVI -

Hjulmutter Hål Centrum Avståndsmätare, 4-8 LUG 100 till 210 mm intervall

ModellArtikelPris (ex moms)
CF08CJ4KXG95 SEK
Se detaljer
REED INSTRUMENTS -

Avståndsmätare, ultraljud, laserpekare, NIST-certifierad, upp till 16 m

ModellArtikelPris (ex moms)
DM-01-NISTCD4DNN4 131 SEK
Se detaljer

Distansmätare

Avståndsmätare använder en laser för att bestämma avståndet mellan två objekt. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa avståndsmätare från märken som Bosch, Dewalt, Extech, Leica, Klein Tools, Stanley, Johnson, Westward och Reed Instruments. Dessa avståndsmätare har en lättläst bakgrundsbelyst LCD-skärm för att visa tydliga mätningar och laserteknik för att ge hög grad av noggrannhet. Vi erbjuder även IP65-klassade modeller, falltestade på 2 meter; därför lämplig för både inomhus- och utomhusinställningar. Välj mellan ett stort utbud av dessa avståndsmätare, tillgängliga i ett mätområde på 0 - 1000 fot Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?