LITTLE GIANT HE2-1648 Lastbilskapacitet för plattform 2000 Lb 16 x 48 | AC8AAM 39E538

LITTLE GIANT HE2-1648 Plattform lastbilskapacitet 2000 Lb 16 x 48

Finns i lager
Artikel: AC8AAM Modell: HE2-1648Korsreferens: 39E538

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2 Hyllplattform
Caster -konfiguration(2) Styv, (4) Vridbar
Hjul Dia.(2) 8 ", (4) 5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjul typ(2) Styv, (4) Vridbar polyuretan
FärgGrå
Däckhöjd10 "
Däcklängd48 "
DäckmaterialStål
DäcktypFlush Deck
Däckbredd16 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Mätare12
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul6
Totala höjden58 "
Total längd48 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDäcklängdDäckbreddTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT HE2-1660 Plattform lastbilskapacitet 2000 Lb 16 x 60 | AC8AAN 39E539 HE2-166060 "16 "60 "16 "12 386 kr
LITTLE GIANT HE2-1672 Plattform lastbilskapacitet 2000 lb 16 x 72 | AC8AAP 39E540 HE2-167272 "16 "72 "16 "15 668 kr
RFQ
LITTLE GIANT HE2-2460 Plattform lastbilskapacitet 2000 Lb 24 x 60 | AC8AAQ 39E542 HE2-246060 "24 "60 "24 "18 028 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT HE2-1648 Plattform lastbilskapacitet 2000 Lb 16 x 48
11 385 kr /enhet