LITTLE GIANT LK-3048-9PM Svetsad lågdäcksvagn 1200 Lb. | AG7BDR 49Y594

LITTLE GIANT LK-3048-9PM Svetsad verktygslåda med lågt däck 1200 Lb.

Finns i lager
Artikel: AG7BDR Modell: LK-3048-9PMKorsref: 49Y594

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsad vagn med låg däckverktyg
Kapacitet per hylla1200 lb.
Vagnens materialStål
Caster Dia.9"
HjulmaterialPneumatisk
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd3"
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor11.5 "
FinishPulverlackat
Mätare12
HandleRörformat stål
Handtag ingårJa
LäpphöjdFlush Top, 1-1 / 2 "botten
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialStål
Antal hyllor2
Övergripande djup51 "
Totala höjden40.5 "
Total längd51 "
Total bredd30 "
Hylllängd48 "
HyllstilLäppad / spolad kombination
HylltypFlush Top, Läppad bottenhylla
Hyllbredd30 "
ToppmaterialHalkfri vinylyta

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellHyllbreddLäpphöjdÖvergripande djupToppmaterialTotal längdTotal breddHylllängdHyllstilPris
LITTLE JÄTT LK-2436-9P Svetsad lågdäck Utility Cart 1200 Lb. | AG7BDG 49Y589 LK-2436-9P24 "Flush Top, 1-1 / 2 "botten39 "Slätt pulverlackerat stål39 "24 "36 "Läppad / spolad kombination9 847 kr
LITTLE GIANT LK-3048-9P Svetsad lågdäcksvagn 1200 Lb. | AG7BDL 49Y593 LK-3048-9P30 "Flush Top, 1-1 / 2 "botten51 "Slätt pulverlackerat stål51 "30 "48 "Läppad / spolad kombination11 747 kr
LITTLE GIANT LKL-2436-9P Svetsad lågdäcksverktygsvagn 1200 Lb. | AG7BDU 49Y596 LKL-2436-9P24 "1.5 "39 "Slätt pulverlackerat stål39 "24 "36 "lipped9 793 kr
LITTLE GIANT LKL-2436-9PM Svetsad lågdäcksvagn 1200 Lb. | AG7BDV 49Y597 LKL-2436-9:XNUMX24 "1.5 "39 "Halkfri vinylyta39 "24 "36 "lipped9 701 kr
LITTLE GIANT LKL-3048-9P Welded Low Deck Utility Cart 1200 Lb. | AG7BDY 49Y601 LKL-3048-9P30 "1.5 "51 "Slätt pulverlackerat stål51 "30 "48 "lipped11 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT LK-3048-9PM Svetsad verktygslåda med lågt däck 1200 Lb.
12 072 kr /enhet