LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFN 49Y666

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbetshöjd plattformsbil

Finns i lager
Artikel: AG7BFN Modell: RNL-3060-6MR-AHKorsref: 49Y666

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLip Edge arbetshöjd plattform lastbil
Caster -konfiguration(2) Styv, (2) Vridbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialGjutformat gummi
Hjulbredd2"
FärgGrått / blått handtag
Däckhöjd24 till 34 "
Däck L x B60 "x 30"
Däcklängd60 "
DäckmaterialStål
Däckbredd30 "
FinishSlitstarkt pulverlackerat
RammaterialStål
Mätare12
Hantera typAvtagbart tryck
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden38 till 48 "
Total längd64 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.85
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805010

Produktinformation:

    • Caster Configuration ((2) Styv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDäckhöjdDäcklängdDäckbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFH 49Y659 RNL-2448-6MR26 "48 "24 "40 "52 "24 "9 570 kr
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFJ 49Y661 RNL-2460-6MR26 "60 "24 "40 "64 "24 "10 756 kr
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 till 34 "60 "24 "38 till 48 "64 "24 "12 034 kr
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "10 660 kr
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Läppkant Arbetshöjd Plattform Truck | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "11 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge arbetshöjd plattformsbil
13 435 kr /enhet