HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väderbeständiga överdrag


Filter
Djup: 1" , Avsluta: Ljus konsistens , Packningsmaterial: Skum , Antal uttag: 1-enhet , Orientering: Vertikalt fäste , Storlek: Standard , Typ: Anordning
StilModellAntal gängFärgByggOperating temp.BreddOmslagsmaterialHöjdLängdPris (ex moms)
A
RW51810
1GråMaska-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-302 SEK
B
RW51470
1GråMaska-2 3 / 4 "zink4 1 / 2 "-377 SEK
C
WP2
1-gängGrågjutenMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag1.29 "termoplast2.84 "4.56 "1 370 SEK
D
HBL77CM74WO
1-gäng-gjutenMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag2.43 "-3.28 "4.56 "1 395 SEK
E
WP1
1-gängGrågjuten-40 ° C till 85 ° C2.84 "termoplast1.09 "4.56 "1 261 SEK
F
HBL1750
1-gängGrågjutenMaximal kontinuerlig 75 ° C och minst -40 ° C utan slag2.94 "--4.63 "948 SEK
G
HBL52CM21
1-gängGulgjuten-40 ° C till 85 ° C2.86 "termoplast1.09 "4.58 "1 213 SEK
H
HBL7424WO
1-gängGrågjuten-2 27 / 32 "termoplast4 9 / 16 "-1 223 SEK
I
RW51020
1-gängGråMaska-----212 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?