LITTLE GIANT T1-3060-6PY Lagervagn Med 3-sidor 3600 Lb. Grå | AB9DZP 2CFN5

LITTLE GIANT T1-3060-6PY Lagervagn med 3-sidor 3600 Lb. grå

Finns i lager
Artikel: AB9DZP Modell: T1-3060-6PYKorsreferens: 2CFN5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig varukorg
Caster Dia.6"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Vridbar, (2) Styv
Hjulbredd2"
FärgGrå
ByggSvetsat stål
FinishEmalj
Mätare12
Lastkapacitet3600 lb.
Maskstorlek3/4 x 1-1/2"
Antal hyllor1
Totala höjden57 "
Total längd66 "
Total bredd30.5 "
Hylllängd60 "
Hyllbredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal hyllorTotal längdTotal breddHylllängdHyllbreddPris
LITTLE GIANT T1-2448-6PY Lagervagn med 3-sidor 54 tums längd | AB9DZL 2CFN2 T1-2448-6PYEmalj154 "24.5 "48 "24 "10 887 kr
LITTLE GIANT T1-2460-6PY Lagervagn med 3-sidor 66 tums längd Grå | AB9DZM 2CFN3 T1-2460-6PYEmalj166 "24.5 "60 "24 "11 182 kr
LITTLE GIANT T1-3048-6PY Lagervagn Med 3-sidor 3600 Lb. Metall | AB9DZN 2CFN4 T1-3048-6PYEmalj154 "30.5 "48 "30 "10 546 kr
LITTLE GIANT T2-2460-6PY Lagervagn med 3-sidor 66 tums längd | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "19 882 kr
LITTLE GIANT T2-3048-6PY Lagervagn med 3-sidor 30-1/2 tums bredd | AB9DZT 2CFN8 T2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "16 079 kr
LITTLE GIANT T2-3060-6PY Lagervagn med 3-sidor 66 tums längd | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "21 749 kr
LITTLE GIANT T3-2448-6PY Lagervagn med 3-sidor 24-1/2 tums bredd | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPulverlackat354 "24.5 "48 "24 "11 806 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT T1-3060-6PY Lagervagn med 3-sidor 3600 Lb. grå
13 524 kr /enhet