Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/150 hk | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/150 hk

Finns i lager
Artikel: AC2YGN Modell: 526003Korsreferens: 2P016

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt nedsänkbar centrifugalpump
Amps1.1
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd6ft.
Urladdningsstorlek1/4 MNPT
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 1 ft. av Head3.5
GPM för vatten @ 2 ft. av Head3.25
GPM för vatten @ 3 ft. av Head3
GPM för vatten @ 5 ft. av Head2.5
GPM för vatten @ 9 ft. av Head. 83
Höjd4 9 / 16 "
Husets materialNylon
HP1/150
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
PumphjulstypÖppen
InloppKontrollerade
InloppstypKontrollerade
Längd4.25 "
Max. Flödeshastighet3.5 gpm
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head120 @ 2 ft
Max. Huvud10.2 Ft.
Max. Flytande temp.Vatten
Max. Specifik gravitation1.1
Maximal huvud10 ft.
Min. GPM @ Head0.83 @ 9 ft
Motorvarvtal3400
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1/4 (M) NPT
FasSingle
PortrotationCW
PSI4.4
PumpkroppsmaterialNylon
Skärmmaterialpolyeten
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton
TätningstypLäpp
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Spänning115V
Volut materialNylon
Vättade materialNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 7 ft of Head (1.7)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/150 hk
2 272 kr /enhet