Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt dränkbar centrifugalpump, 230V, 1/40 hk | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 kompakt dränkbar centrifugalpump, 230V, 1/40 hk

Finns i lager
Artikel: AF8DEY Modell: 527016Korsreferens: 24WP26

Få det Maj 15, Onsdag
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
3 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt nedsänkbar centrifugalpump
Amps0.9
Bearing TypeSleeve
Cord6 ft.
Ledningslängd12 ft.
AvtappningspluggNej
DutyKontinuerlig
GPH vid 1 fot325
GPH vid 10 fot130
GPH vid 3 fot300
GPH vid 5 fot270
GPM för vatten @ 1 ft. av Head5.4
GPM för vatten @ 10 ft. av Head2.1
GPM för vatten @ 2 ft. av Head120
GPM för vatten @ 3 ft. av Head5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head4.5
GPM för vatten @ 9 ft. av Head3
Höjd4.6 "
Husets materialNylon
HP1/40
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
PumphjulstypÖppen
InloppKontrollerade
Längd5"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head120 gpm @ 2 fot
Max. Huvud12.3 Ft.
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head3 gpm @ 9 fot
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Fas1
PortrotationCW
PSI5.3
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton
TätningstypLäpp
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av12.3 ft.
Spänning230V
Volut materialNylon
Watt100W
Vättade materialNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC, Polyeten
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413919080

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 7 ft of Head (3.8)

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsLedningslängdHPPSILängdPris
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten dränkbar pump, 1/40 hk, 6 fot sladd, nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "2 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 kompakt dränkbar centrifugalpump, 230V, 1/40 hk
3 237 kr /enhet