Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten dränkbar pump, 1/40 hk, 6 fot sladd, nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten dränkbar pump, 1/40 hk, 6 fot sladd, nylon

Finns i lager
Artikel: AC2YGP Modell: 527003Korsreferens: 2P017

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 294 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt nedsänkbar centrifugalpump
Amps1.7
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd6 ft.
Urladdningsstorlek1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPH325
GPH of Water @ 1 Ft. av Head325
GPH of Water @ 10 Ft. av Head130
GPH of Water @ 5 Ft. av Head270
GPM5.4
GPM för vatten @ 1 ft. av Head5.4
GPM för vatten @ 10 ft. av Head2.1
GPM för vatten @ 2 ft. av Head120
GPM för vatten @ 3 ft. av Head5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head4.5
GPM för vatten @ 9 ft. av Head3
Höjd3 11 / 16 "
Husets materialNylon
HP1/40
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
PumphjulstypÖppen
InloppKontrollerade
InloppstypKontrollerade
Längd4 9 / 16 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head120 @ 2 ft
Max. Huvud12.3 Ft.
Max. Flytande temp.Vatten
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head3 @ 9 ft
Motorvarvtal3400
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1/4 (M) NPT
FasSingle
PortrotationCW
PSI5.3
Skärmmaterialpolyeten
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton
TätningstypLäpp
AxelmaterialRostfritt stål
TypKemikaliebeständig
Spänning115V
Volut materialNylon
Vättade materialNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Little Giant Pumps NK-2 pumpkemikalie för applikationer i dränkbar, vattenöverföring eller recirkulation, vattendisplayer och milda syror
    • Försedd med korrosionsbeständig nylonkropp
    • Har nylonhölje, lock och volute med polyetenskärm
    • Integrerad med 1/40 hk oljefylld motor för sömlös överföring
    • Fluoroelastomer (FKM) axeltätning minskar vätskeläckage till atmosfären och förhindrar att luft kommer in från utsidan

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsLedningslängdHPPSILängdPris
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakt dränkbar centrifugalpump, 230V, 1/40 hk | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"3 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Liten dränkbar pump, 1/40 hk, 6 fot sladd, nylon
2 294 kr /enhet