Little Giant VCL-45ULS kondensatpump används för att samla upp, detektera och automatiskt avlägsna kondensat från luftkonditioneringsutrustning. Den har en snäppbrytare som automatiskt startar och stoppar pumpen.
Funktioner:
- Little Giant VCL-45ULS kondensatpump har en säkerhetsbrytare som kan kopplas för att stänga av A/C-kondensorn eller kopplas till ett larm för att varna om eventuell tanköversvämning.
- Den ger termiskt överbelastningsskydd och erbjuder automatisk start och stopp.
- Denna pump levereras med ett pumphjul av polypropen, motoraxel i rostfritt stål och lock i galvaniserat stål.
- Den har en 115 Volt, 1/5 HP fläktkyld PSC-motor med motoraxel i rostfritt stål.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ofta ska en kondenspump inspekteras?
A. Kondensatpumpsystemet måste regelbundet kontrolleras för korrekt funktion. Frekvensen kommer att variera beroende på i vilken miljö enheten används, men den bör vara minst en gång var tredje månad.
F. Är det möjligt för en kondenspump att svämma över?
S. I ett fungerande VVS-system kommer kondensatpumpen att aktiveras när vattennivån i dropptråget når den önskade nivån. Om den svämmar över betyder det att kondensatpumpen inte startade som den skulle, vilket kan betyda att den är trasig eller trasig.
F. Vad gör att en kondensatpump går sönder?
A. Flottör- och flottörkomponenterna kan ackumulera skräp med tiden, vilket kan täppa till systemet och hindra det från att utlösa flottörbrytaren och tömma vattnet. Flottören och dess komponenter utsätts också för slitage över tid, vilket kan bidra till kondenspumpfel.