Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 553201 Kondensatpump 115V, 1/18 HP, 60hz, 7.3 meter Avstängning | AD2FZJ 3P732 / VCL-24ULS

LITTLE GIANT PUMPS 553201 Kondensatpump 115V, 1/18 hk, 60hz, 7.3 meter avstängning

Finns i lager
Artikel: AD2FZJ Modell: 553201Korsreferens: 3P732 / VCL-24ULS
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
2 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondenspump
Amps2.5
Ledningslängd6ft.
Ansvarsfrihet3 / 8 "Barb
Flytande materialpolypropylen
GPH of Water @ 1 Ft. av Head270
GPH of Water @ 15 Ft. av Head175
GPH of Water @ 5 Ft. av Head250
GPH of Water @ 9 Ft. av Head210
Höjd10.5 "
HP1/18
Längd12 "
Max. Tryck10.4 PSI
Max. Temp.110 F
PumptypStora
Behållarkapacitet1 gal.
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av24 Ft.
Tankstorlek1 gal.
TypStora
Spänning115
Watt148
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 12 ft of Head (187)

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsLedningslängdMax. TryckMax. Temp.PumptypAxelmaterialTankstorlekPris
LITTLE GIANT PUMPS 551320 Kondensatpump 1/12 Hp 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59ft.11.2 PSI120 FGrunt panSST1 gal.6 429 kr
LITTLE GIANT PUMPS 550521 1 ABS kondensatpump, 1/150 HP, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16ft.4.3 psi120 FKompakt nedsänkbarSST-3 057 kr
LITTLE GIANT PUMPS 554405 Kondensatpump, 115V, 1/50 HP, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06ft.6.5 PSI140 FVertikalRostfritt stål1/2 gal.1 431 kr
LITTLE GIANT PUMPS 554425 Kondensatpump, 1/30 HP, 6.1 meter Avstängning | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56ft.8.6 PSI140 FVertikalRostfritt stål1/2 gal.1 482 kr
LITTLE GIANT PUMPS 554531 Pump Kondensat 230V 0.6 Amp | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 610 kr
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondensatpump 115v, 1.5 Amp, NXTGen med Anti-svetthylsa | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 707 kr
LITTLE GIANT PUMPS 554550 Kondensatpump 115v 1.5 Amp, NXTGen m/9.5mm slang | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56ft.-140 FVertikalRostfritt stål1/3 gal.1 889 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 553201 Kondensatpump 115V, 1/18 hk, 60hz, 7.3 meter avstängning
2 765 kr /enhet