VESTIL DHHT-serien nedfällbara handtruckar i aluminium


Filter
Caster Dia .: 10 " , Hjulbredd: 3" , hopfällbar: Ja , Färg: Silver , vikt bredd: 19 7 / 8 " , Höjd: 48.38 " , Längd: 18.38 " , Lastkapacitet: 250 Ibs , Material: Aluminium , Nosplattans längd: 6 13 / 16 " , Näsplattans tjocklek: 0.13 " , Antal hjul: 2 , Använda sig av: Generell mening , Bredd: 19.88 "
StilModellCaster TypPris (ex moms)
A
DHHT-250A-FD-UBK
Svart plattfri uretan3 998 SEK
B
DHHT-250A-FD-UB
Blå plattfri uretan3 684 SEK
C
DHHT-250A-FD-PN
Pneumatisk3 292 SEK
D
DHHT-250A-FD-UR
Röd plattfri uretan3 998 SEK
E
DHHT-250A-FD-UY
Gul plattfri uretan3 998 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?