Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 Lb | AD9FPE 4RK89 / WGP-95-PW

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 Lb

Finns i lager
Artikel: AD9FPE Modell: 566407Korsreferens: 4RK89 / WGP-95-PW

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFontänpump
Ledningslängd16ft.
Fulllastförstärkare6.3
GPH of Water @ 1 Ft. av Head4280
GPH of Water @ 10 Ft. av Head3500
GPH of Water @ 20 Ft. av Head2200
GPH of Water @ 5 Ft. av Head4000
Höjd8 7 / 64 "
HP5/8
Hz60
Inlopp1.25
Inloppsstorlek1-1 / 4 "FNPT
Inloppstyp1.25
Längd11 "
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. GPM för vatten66.6
Max. Huvud30 ft.
Classic Outlet1.25 "
Utloppsstorlek1.25 "
Pumpmaterialpolypropylen
Pumptypdränk~~POS=TRUNC
Spänning115V
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.905
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vestil EHLT-4848-2-43 elektrisk hydrauliskt lyftbord för underhåll och materialöverföring i tillverknings- och lageranläggningar
    • 2 hk, 60 Hz helt sluten motor med 3-fas, 460V elektrisk anslutning
    • 3000 psi hydraulisk pump med aluminium, tryckplätering ger hållbarhet
    • Hydrauliskt bord lyfter 36 tum till upphöjt läge på 11 sekunder från sin sänkta höjd
    • Svetsad stålkonstruktion ger pålitlig tung användning
    • Säkerhetsfunktioner inkluderar ett tåskydd för att skydda nyporna medan du sänker bordet, en justerbar övre rörelsegränsbrytare för att stoppa bordet i maximal höjd och en intern säkerhetshastighetssäkring för att upprätthålla plattformshöjden i händelse av monteringsfel

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566407 Elhydrauliskt lyftbord, 2000 Lb
3 911 kr /enhet