Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 60529 Ersättningsskydd 7 1/2 x 10 tum | AB6BTP 20Y251

LOC-LINE 60529 Ersättningssköld 7 1/2 x 10 tum

Finns i lager
Artikel: AB6BTP Modell: 60529Korsref: 20Y251

Få det Maj 14, Tisdag
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsskydd
Materialpolykarbonatark
Storlek7-1 / 2 x 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)0.51
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3920610000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekPris
LOC-LINE 60528 Ersättningsskärm 6 tum med 8 tum | AF2UYF 6Y722 60528polykarbonat6 "x 8"194SEK
LOC-LINE 60530 Ersättningsskydd 8.5 x 12 tum för AD2GCK | AF2UYG 6Y723 60530-8 -1/2 "x 12"296SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 60529 Ersättningssköld 7 1/2 x 10 tum
227SEK /enhet