Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 79021-BLK Munstycke CT Style 0.117 tum Diameter PK10 | AH7PUH 36XN23

LOC-LINE 79021-BLK munstycke CT Style 0.117 tum Diameter PK10

Finns i lager
Artikel: AH7PUH Modell: 79021-BLKKorsreferens: 36XN23

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 730 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksmunstycke
Hål Dia.0.117 "
MaterialAcetal, rostfritt stål
Max. Tryck1000
1.25 "
Svänga72 grader
Tråd storlek1 / 8 "
TypCT -stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Finns i: Svart

Produktvarianter

ProduktModellHål Dia.Tråd storlekTypförp. Antal.Pris
LOC-LINE 72010 Munstycke CT Style 0.062 tum Diameter PK2 | AH7PPA 36XM23 72010-0"1 / 8 "CT -stil2884SEK
LOC-LINE 72011 Munstycke CT Style 0.062 tum Diameter PK2 | AH7PPB 36XM24 720110.062 "0.25 "1 / 8 "CT -stil21 006 kr
LOC-LINE 72012 Munstycke CT Style 0.062 tum Diameter PK2 | AH7PPC 36XM25 720120.062 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2950SEK
LOC-LINE 72013 Munstycke CT Style 0.062 tum Diameter PK2 | AH7PPD 36XM26 720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT -stil21 000 kr
LOC-LINE 72014 Munstycke CT Style 0.086 tum Diameter PK2 | AH7PPE 36XM27 720140.086 "0"1 / 8 "CT -stil2992SEK
LOC-LINE 72015 Munstycke CT Style 0.086 tum Diameter PK2 | AH7PPF 36XM28 720150.086 "0.25 "1 / 8 "CT -stil2883SEK
LOC-LINE 72016 Munstycke CT Style 0.086 tum Diameter PK2 | AH7PPG 36XM29 720160.086 "0.5 "1 / 8 "CT -stil2972SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 79021-BLK munstycke CT Style 0.117 tum Diameter PK10
3 730 kr /packa