KERN AND SOHN IXS-NM-serien IP-skyddade plattformsvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Material: Rostfritt stål , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 300 mm , Plattformsbredd: 400 mm , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Läsbarhet: 2, 5 g , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdelinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
IXS 60K-2LM
--+/-0.01, 0.02 kg-----13 857 SEK
A
IXS 6K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0006 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm11 707 SEK
A
IXS 10K-4
300 x 240 x 86 mm-+/-0.0015 kg240 mm300 mm-86 mm300 x 240 mm10 136 SEK
A
IXS 10K-3M
300 x 240 x 86 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg240 mm300 mm0.04, 0.1 kg86 mm300 x 240 mm12 151 SEK
A
IXS 6K-3M
300 x 240 x 86 mm0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg240 mm300 mm0.02, 0.04 kg86 mm300 x 240 mm12 003 SEK
A
IXS 60K-2M
400 x 300 x 89 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg300 mm400mm0.2, 0.4 kg89 mm400 x 300 mm13 485 SEK
A
IXS 10K-4L
400 x 300 x 89 mm-+/-0.0015 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm12 744 SEK
A
IXS 30K-2M
400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm11 675 SEK
A
IXS 30K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.003 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm12 744 SEK
B
IXS 10K-3LM
400 x 300 x 89 mm----0.04, 0.1 kg89 mm-11 675 SEK
A
IXS 60K-3
400 x 300 x 89 mm-+/-0.006 kg300 mm400mm-89 mm400 x 300 mm12 744 SEK
A
IXS 100K-3
500 x 400 x 123 mm-+/-0.015 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm15 115 SEK
A
IXS 100K-2M
500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm16 004 SEK
A
IXS 60K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.006 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm15 263 SEK
A
IXS 30K-3L
500 x 400 x 123 mm-+/-0.003 kg400 mm500 mm-123 mm500 x 400 mm15 263 SEK
A
IXS 30K-2LM
500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm16 004 SEK
A
IXS 100K-2LM
650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm18 672 SEK
A
IXS 100K-3L
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.015 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm18 524 SEK
A
IXS 300K-2M
650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm18 820 SEK
A
IXS 300K-2
650 x 500 x 133.5 mm-+/-0.03 kg500mm650 mm-133.5 mm650 x 500 mm18 524 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?