Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOCTITE 234340 Högpresterande smörjmedel, 2 oz Storlek, vit | CR9RCF 4XZ69

LOCTITE 234340 Högpresterande smörjmedel, 2 oz storlek, vit

Finns i lager
Artikel: CR9RCF Modell: 234340Korsreferens: 4XZ69

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjmedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOCTITE 234340 Högpresterande smörjmedel, 2 oz storlek, vit
1 661 kr /enhet