Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS EY1-10X Marine Eye End 316 Ss Storlek 5/16 | AA8AZB 16X747

LOOS EY1-10X Marine Eye End 316 Ss Storlek 5/16

Finns i lager
Artikel: AA8AZB Modell: EY1-10XKorsreferens: 16X747
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
891SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMarine Eye Fitting
Efter Swage Dia.9 / 16 "
Kabelstorlek5 / 16 "
Öga inuti Dia.41 / 64 "
Material316 Stainless Steel
Tuntjocklek19 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekÖga inuti Dia.Pris
LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Storlek 1/16 | AA8AYT 16X739 EY1-2X1 / 16 "17 / 64 "130SEK
LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Storlek 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "176SEK
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Storlek 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "191SEK
LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Storlek 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "225SEK
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Storlek 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "312SEK
LOOS EY1-7X Marine Eye End 316 Ss Storlek 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "443SEK
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Storlek 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS EY1-10X Marine Eye End 316 Ss Storlek 5/16
891SEK /enhet