Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410642 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCR 10642

LOVEJOY 68514410642 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum kilspår

Finns i lager
Artikel: AC9WCR Modell: 68514410642Korsreferens: 10642
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
179SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek7 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL075
KopplingstypAL
Dimension G0.5 "
Dimension HD1.53 "
Dimension SL0.31 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.14hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.68hp
HP-betyg @ 1800 varv / min2.57hp
HP-betyg @ 3600 varv / min5.04 hk
Navets längd1.31 "
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Längd genom borrning0.81 "
MaterialAluminium
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet11000 rpm
Min. Borra0.25 "
Tröghetsmoment (Solid) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment90 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Total längd2.12 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1.68 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min2.57 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.14 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8483908010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410491 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410635 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 kilspår | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm171SEK
LOVEJOY 68514410639 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm168SEK
LOVEJOY 68514410640 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm177SEK
LOVEJOY 68514410798 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminium144 tum. -Lbs.9000 rpm274SEK
LOVEJOY 68514410800 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WLM 10800 68514410800AL0903 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminium144 tum. -Lbs.9000 rpm273SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410642 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tum kilspår
179SEK /enhet