LOVEJOY 68514436528 Spacer Flange, Size 6, Cast Iron | AM8DJH 36528 / 6SC44

LOVEJOY 68514436528 Distansfläns, storlek 6, gjutjärn

Artikel: AM8DJH Modell: 68514436528Cross Ref: 36528 / 6SC44
934SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
HåltypDistansfläns/Ingen hål
FärgGrå
KopplingstypS Flex
Dimension FL0.72 "
Dimension HD1.03 "
Dimension L2.06 "
Dimension P1.03 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.7hp
HP-betyg @ 1200 varv / min8.6hp
HP-betyg @ 1800 varv / min12.9hp
HP-betyg @ 3600 varv / min25.7hp
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Max. Hastighet6000 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)450 tum. Lbs.
Utanför Dia.4"
Vridstyvhet1718 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellDimension FLDimension HDDimension PMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.VridstyvhetPris
LOVEJOY 68514436538 Distansfläns, storlek 8, gjutjärn | AK4ACB 36538 / 8SC35 685144365380.91 "0.28 "0.28 "4500 rpm1135 tum. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 214 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436544 Distansfläns, storlek 8, gjutjärn | AK4ACD 36544 / 8SC50 685144365440.91 "1.03 "1.03 "4500 rpm1135 tum. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad1 774 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436524 Distansfläns, storlek 5, gjutjärn | AK4ACG 36524 / 5SC35 685144365240.59 "0.8 "0.8 "7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "916 In.Lbs./Rad606SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436570 Distansfläns, storlek 11, gjutjärn | AK4ACL 36570 / 11SC48 685144365701.5 "0.03 "2.97 "3600 RPM4530 tum. Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad4 016 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436548 Distansfläns, storlek 9, gjutjärn | AK4ALU 36548 / 9SC35 685144365481.03 "0.06 "0.06 "3750 rpm1800 tum. Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad1 494 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436526 Distansfläns, storlek 6, gjutjärn | AL2CPZ 36526 / 6SC35 685144365260.72 "0.59 "0.59 "6000 rpm450 tum. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad747SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436560 Distansfläns, storlek 10, gjutjärn | AL2DDC 36560 / 10SC48 685144365601.22 "0.34 "2.13 "3600 RPM2875 tum. Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad2 428 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436528 Distansfläns, storlek 6, gjutjärn
934SEK /enhet