LOVEJOY 68514465818 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 1.875 tum, gjutjärn | AN2VAQ 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8

LOVEJOY 68514465818 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 1.875 tum, gjutjärn

Artikel: AN2VAQ Modell: 68514465818Cross Ref: 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8
2 607 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.08 "
Borrstorlek1 7 / 8 "
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingsstorlekCJ48
KopplingstypCJ
Dimension G1.1 "
Dimension HD3.35 "
Dimension U1.77 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.14 "
NavmaterialGjutjärn
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelbredd1 / 2 "x 1 / 4"
Längd genom borrning2.2 "
MaterialGjutjärn
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.082 "
Max. Borra1.89 "
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.014 "
Max. Hastighet5600 rpm
Max. Vridmoment5480 tum. -Lbs.
Min. Borra0.47 "
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)2740 tum. -Lbs.
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.4.13 "
Total kopplingslängd5.51 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.79 "
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter2.01 "
Spindelns ytterdiameter4.13 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.83 "
StilUttråkad
System för mätningImperial

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514465858 Käftkopplingsnav, CJ 42 storlek, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ1 912 kr
LOVEJOY 68514465835 Käftkopplingsnav, CJ 75 storlek, 2-1/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ5 758 kr
LOVEJOY 68514466034 Käftkopplingsnav, CJ 75 storlek, 2-7/8 tums hålstorlek, 3/4 x 3/8 tum nyckelspår | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ5 758 kr
LOVEJOY 68514464124 Käftkopplingsnav, CJ 55/70 Kopplingsstorlek, 5/8 tums nyckelspår | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ2 862 kr
LOVEJOY 68514464116 Käftkopplingsnav, CJ 42/55 Kopplingsstorlek | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ1 912 kr
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Käftkopplingsnav, böjd käft, 1.875 tums hålstorlek, färdig med kilspår, aluminium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Käftkopplingsnav, böjd käft, 1.250 9 tums hålstorlek, färdig med kilspår, aluminium | AL66879XXR 42 / CJ55/1.250 X 5 16/XNUMX KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ1 772 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514465818 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 1.875 tum, gjutjärn
2 607 kr /enhet