LOVEJOY 68514471452 Nav, 4.130 tum diameter, 3.160 tum längd, 0.830 tum tjocklek

Artikel: CM7YMP Modell: 68514471452

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.10 grader
BoreGrovt lagerhål
BorrstorlekNA
HåltypOborad
FärgSilver
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ48/60
KopplingstypCJ
Dimension G1.100 "
Dimension HD4.130 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.140 "
NavstilB
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning2.200 "
MaterialAluminium
Max. Axial förskjutning0.0820 "
Max. Borra2.310 "
Max. Radiell förskjutning0.0140 "
Max. Hastighet5600 rpm
Max. Vridmoment5480 tum. -Lbs.
Min. Borra1.020 "
Nominellt moment2740 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.4.130 "
Total kopplingslängd3.160 "
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.790 "
Spindel inre diameter2.010 "
Spindelns ytterdiameter4.130 "
Spindeltjocklek (dimension W)0.830 "
System för mätningImperial
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym53.89980 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2095

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekNyckelstorlekNavstilHåltypUtanför Dia.Total kopplingslängdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514471444 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 24/32 Kopplingsstorlek | AJ2XFU 68514471444CJ24/32Ingen kilvägBFastämne2.2 "1.8 "AluminiumCJ348SEK
LOVEJOY 68514471451 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 48/60 Kopplingsstorlek | AJ2XHZ 68514471451CJ48/60Ingen kilvägAFastämne4.13 "3.16 "AluminiumCJ2 042 kr
LOVEJOY 68514471442 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 19/24 Kopplingsstorlek | AJ2XNE 68514471442CJ19/24Ingen kilvägBFastämne1.57 "1.53 "AluminiumCJ225SEK
LOVEJOY 68514471446 Käftkopplingsnav, aluminium, CJ 28/38 Kopplingsstorlek | AM9JMN 71446 / CJ 28/38B AL RSB 68514471446CJ28/38Ingen kilvägBGrovt lagerhål2.56 "2.07 "AluminiumCJ564SEK
RFQ
LOVEJOY 68514471450 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ42/55, RSB-hålstorlek, grovt lager, aluminium | AN8FKZ 71450 / CJ 42/55B AL RSB 68514471450CJ42/55Ingen kilvägBGrovt lagerhål3.74 "2.87 "AluminiumCJ1 695 kr
RFQ
LOVEJOY 68514461989 Kuggkopplingsnav, 1.7500/1.7510 i storlek, färdig med kilspår | AN9BDK 61989 / CJ 14/16B X 1/2 68514461989--------1 341 kr
RFQ
LOVEJOY 68514461983 Nav, 1.180 tum Dia., 1.380 Inch Längd, 0.390 Inch Tjocklek | CM7YLD 68514461983CJ14/16-BUttråkad1.180 "1.380 "AluminiumCJ-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514471452 Nav, 4.130 tum diameter, 3.160 tum längd, 0.830 tum tjocklek