LOVEJOY 68514476290 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 3480 tum Lbs brytmoment

Artikel: CM7YNM Modell: 68514476290

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A5/8 x 3/4 "
Bore B5/8 x 3/4 "
Borrdjup1.000 "
HåltypFärdig borrning
Brytstyrka3480 tum. -Lbs.
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Dimension F (standard)0.380 "
LedtypLO-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.690 "
MaterialStål
Max. Borra0.750 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-40 grader. till 400 grader. F
Utanför Dia.1.250 "
Total längd3.75 "
Stift utvändig diameter1.440 "
Ställ in skruvstorlek1/4 "-20
StorlekLOJ10B
Statiskt brytmoment3480 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym5.85938 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6615

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476290 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 3480 tum Lbs brytmoment