LOVEJOY 68514477005 Flexibel axelkoppling, 88.50 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.7890 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YTA Modell: 68514477005

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse1.20 grader
Axial snedställning0.0160 "
BälgmaterialRostfritt stål
Bore A10mm x 12mm
Bore B10mm x 12mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM4
KopplingsstorlekBWC47
KopplingstypStandard bälgkoppling
Kopplingsvikt (Lb.)120 g
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning14.50mm
Max. Borra19mm
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Hastighet15000 rpm
Min. Borra8mm
Tröghetsmoment0.7890 lbs.in.sq.
Nominellt moment88.50 tum. -Lbs.
Utanför Dia.40mm
Total längd47.000mm
Parallell snedställning0.006 "
SerierBWC-serien
StilClamp
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet71420 in.-lbs./rad
Volym4.58916 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKopplingstypVinkelavvikelseAxial snedställningLängd genom borrningMax. BorraMax. HastighetMin. BorraPris
LOVEJOY 68514476994 Bälgaxelkoppling, ytterdiameter 15 mm, längd 23 mm, aluminium | AM3DAG 76994 68514476994Rörelsekoppling-1.2 grader0.008 "7mm6.5mm15000 varv / min3 mm1 778 kr
RFQ
LOVEJOY 68514477000 Klämkoppling, storlek BWC41, 1.375 tums hålstorlek | AN9BCF 77000 68514477000Flexibel axelkopplingStandardbälg1.2 grader0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 390 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476990 Flexibel axelkoppling, 3.54 tum Lbs vridmoment, 0.591 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YRR 68514476990RörelsekopplingStandard bälgkoppling1.20 grader0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476991 Flexibel axelkoppling, 3.54 tum Lbs vridmoment, 0.591 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YRT 68514476991RörelsekopplingStandard bälgkoppling1.20 grader0.0090 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476993 Flexibel axelkoppling, 7.97 tum Lbs vridmoment, 0.591 tum Dia., 0.0090 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YRU 68514476993RörelsekopplingStandard bälgkoppling1.20 grader0.0080 "7mm6.50mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476995 Flexibel axelkoppling, 13.28 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0380 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YRV 68514476995RörelsekopplingStandard bälgkoppling1.20 grader0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ
LOVEJOY 68514476996 Flexibel axelkoppling, 13.28 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 0.0380 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YRW 68514476996RörelsekopplingStandard bälgkoppling1.20 grader0.0100 "9mm10mm15000 rpm3mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514477005 Flexibel axelkoppling, 88.50 tum Lbs vridmoment, 1.575 tum Dia., 0.7890 Lbs Inch Sq. Tröghet