Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 koppling dubbelbalk, 5/8 x 3/4 i borrning | AA9FVP 1CYE6 / 76857

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Koppling dubbel balk, 5/8 x 3/4 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FVP Model: ADB7 5/8x3/4Korsreferens: 1CYE6 / 76857
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
4 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Bore B5 / 8 "x 3 / 4"
Bore Dia.5/8 x 3/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekADB7
KopplingstypDubbelstrålekoppling
Finisheloxerad
Hub Dia.1.5 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning18mm
MaterialAluminium
Max. Vinkeljustering7 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra22mm
Max. Borra22.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.024
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra10mm
Nominellt moment88 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.5 "
Total längd66.7mm
Parallell snedställning0.024 "
SkruvstorlekM5
SkruvtypKlämskruv
StorlekADB7
StilDubbel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment88 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDHU

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY ADB7 5/8x3/4 Koppling dubbel balk, 5/8 x 3/4 i hål
4 395 kr /enhet