Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 276190 Colorimeter Total hårdhet | AF7LJA 21XC39

LOVIBOND 276190 Kolorimeter total hårdhet

Finns i lager
Artikel: AF7LJA Modell: 276190Korsreferens: 21XC39

Få det Maj 7, Tisdag
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
7 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolorimeter
Automatisk avstängningJa
GränssnittIR
Minne16 datapunkter
Antal tester100
Driftstemp. Räckvidd5-40 C
Kraftkälla(4) AAA-batterier
Mätområde2 till 50 mg / l
TestparameterTotal hårdhet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod9027504015

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
LOVIBOND 214020 Colorimeter Multiparameter | AD3FET 3YRT2 214020Syra 0.1 - 4 mmol / L; Alkalinitet-M 5 - 200 mg / L; Alkalinitet-P 5 - 300 mg / L; Aluminium 0.01 - 0.25 mg / L; Ammoniak 0.02 - 1 mg / L; Ammoniak, fri 0.01 - 0.5 mg / l; Bor 0.1 - 2 mg / L; Brom 0.05 - 13 mg / L; Klorid 0.5 - 25 mg / L; Klorfri eller totalt 0.02-2.20 871 kr
LOVIBOND MD640 Colorimeter, Multi-Parameter med PTSA/Fluorescein, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-39 602 kr
LOVIBOND MD610 kolorimeter, multiparameter, +/-1 nm/2 % fullskalig noggrannhet, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-29 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 276190 Kolorimeter total hårdhet
7 847 kr /enhet