Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 511292BT Tabletter Reagens | AH2AYZ 24AN84

LOVIBOND 511292BT Tabletter Reagens

Finns i lager
Artikel: AH2AYZ Modell: 511292BTKorsreferens: 24AN84

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTabletter (3), reagenser, PK 500

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 511292BT Tabletter Reagens
1 253 kr /enhet