Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 517820 fenolreagensset | AA6ZNU 15F966

LOVIBOND 517820 fenolreagensset

Finns i lager
Artikel: AA6ZNU Modell: 517820Korsreferens: 15F966

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFenolreagensuppsättning
UnderkategoriReagensuppsättning
TypReagenser och påfyllningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3822005090
URSPRUNGSLANDDE

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 517820 fenolreagensset
3 541 kr /enhet