Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVIBOND 531380 Ammoniak Salicylate Polypropylen 10 Ml 100 Ct | AA6ZLJ 15F906

LOVIBOND 531380 Ammoniak Salicylat Polypropen 10 Ml 100 Ct

Finns i lager
Artikel: AA6ZLJ Modell: 531380Korsreferens: 15F906

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAmmoniak Salicylate PP, 10 ml
UnderkategoriPulverförpackningar
TypReagenser och påfyllningar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3822005090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
LOVIBOND 531150 Ammoniakcyanuratpolypropylen 5 Ml 100 Ct | AA6ZLF 15F903 531150Ammoniak cyanurat PP, 5 ml470SEK
LOVIBOND 531160 Ammoniak Salicylate Polypropylen 5 Ml 100 Ct | AA6ZLG 15F904 531160Ammoniak Salicylate PP, 5 ml713SEK
LOVIBOND 531370 Ammoniakcyanuratpolypropylen 10 Ml 100 Ct | AA6ZLH 15F905 531370Ammoniak cyanurat PP, 10 ml959SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVIBOND 531380 Ammoniak Salicylat Polypropen 10 Ml 100 Ct
1 495 kr /enhet