Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUBE 201469 Cup Grease 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889

LUBE 201469 Cup Grease 3 1/2 Oz

Finns i lager
Artikel: AB3LHZ Modell: 201469Korsreferens: 1U889
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
3 675 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCup
Kapacitet3-1 / 2 oz.
FärgGrön
Övergripande Dia.2-1 / 2 "
Shank3 / 8-18
TypSmörj smörjmedel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8438909090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fylld höjd (in.) (6-7 / 32)
    • Fettapplikator (enpunkts, fjäderbelastad)
    • Ventilhastighet (100-250)
    • Egenskaper: Snabb matning för låga omgivningstemperaturer, löst sittande lager och kontinuerlig drift

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
LUBE 201468 Cupfett 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885 201468Red3 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUBE 201469 Cup Grease 3 1/2 Oz
3 675 kr /enhet