Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampa 916 T5 13.5v - förpackning om 2 | AB6JXT

LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampa 916 T5 13.5v - 2-pack

Finns i lager
Artikel: AB6JXT Modell: 21U583
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
49SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa10,000 timmar
Genomsnittligt liv10,000 timmar
BastypGlaskil W2.1
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationBil
Handelsnummer916
Spänning13.5
Watt7.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampa 904 T5 13.5v - Paket med 2 | AB6JXK 21U576Bil54 "5000 timmar9049Glaskil W2.1--234SEK
LUMAPRO 2FLU5 Miniatyrlampa 916 7.3w T5 13.5v - Paket med 10 | AB9VJM 2FLU5Generell mening10,000 timmar10,000 timmar9167.3Wedge540mA2510132SEK
LUMAPRO 2FLU7 Miniatyrlampa 904 9.3w T5 13.5v - Paket med 10 | AB9VJN 2FLU7Generell mening54 "5000 timmar9049.3Wedge690mA5010119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampa 916 T5 13.5v - 2-pack
49SEK /packa