Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLU7 Miniatyrlampa 904 9.3w T5 13.5v - Paket med 10 | AB9VJN

LUMAPRO 2FLU7 miniatyrlampa 904 9.3w T5 13.5v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VJN Modell: 2FLU7

Få det Maj 15, Onsdag
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
119SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa54 "
Genomsnittligt liv5000 timmar
BastypWedge
Glödlampa Dia.5 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad690mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen50
Lampa Dia.0.625 "
LampformT5
lamptypMiniatyr-T
Lumens50
Max. Total längd1.49 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer904
Spänning13.5
Watt9.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPrimär applikationGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livHandelsnummerWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U576 Miniatyrlampa 904 T5 13.5v - Paket med 2 | AB6JXK 21U576Bil54 "5000 timmar9049Glaskil W2.1--234SEK
LUMAPRO 21U583 Miniatyrlampa 916 T5 13.5v - förpackning om 2 | AB6JXT 21U583Bil10,000 timmar10,000 timmar9167.3Glaskil W2.1--249SEK
LUMAPRO 2FLU5 Miniatyrlampa 916 7.3w T5 13.5v - Paket med 10 | AB9VJM 2FLU5Generell mening10,000 timmar10,000 timmar9167.3Wedge540mA2510132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLU7 miniatyrlampa 904 9.3w T5 13.5v - paket med 10
119SEK /packa