Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 21U661 Miniatyrlampa P215w S8 13.5v - Paket med 2 | AB6KAY

LUMAPRO 21U661 Miniatyrlampa P215w S8 13.5v - förpackning om 2

Finns i lager
Artikel: AB6KAY Modell: 21U661

Få det Maj 20, Måndag
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
78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa250/1000 timmar
Genomsnittligt liv250/1000 timmar
BastypDubbelkontaktindex (BA15d)
GlödlampaGlas
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationBil
HandelsnummerP215W
Spänning13.5
Watt6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypHandelsnummerWattförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U663 Miniatyrlampa P21w S8 13.5v - förpackning om 2 | AB6KBA 21U663150 timmar250 timmarEnkelkontakt bajonett (BA15s)P21W25265SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 21U661 Miniatyrlampa P215w S8 13.5v - förpackning om 2
78SEK /packa