Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2EKU5 Miniatyrlampa 48psb 2.4w T2 48v - Paket med 10 | AB9PQG

LUMAPRO 2EKU5 miniatyrlampa 48psb 2.4w T2 48v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9PQG Modell: 2EKU5

Få det Maj 15, Onsdag
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
327SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa10,000 timmar
Genomsnittligt liv10,000 timmar
BastypTel. Bild nr 5
Glödlampa Dia.5 / 8 "
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad50mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Lampa Dia.0.625 "
LampformT2
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd1.11 "
Övergripande lampformT
Primär applikationTelefon
Handelsnummer48 PSB
Spänning48
Watt2.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8539293060
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livBastypMax. Total längdHandelsnummerWattPris
LUMAPRO 21U508 Miniatyrlampa 48c2 T2 48v | AB6JUQ 21U50854 "5000 timmarTel. Bild nr 21.69 "48C2240SEK
LUMAPRO 21U509 Miniatyrlampa 48psb T2 48v | AB6JUR 21U50910,000 timmar10,000 timmarTel. Bild nr 51.11 "48 PSB2.441SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2EKU5 miniatyrlampa 48psb 2.4w T2 48v - paket med 10
327SEK /packa