DESTACO 8000, 8200, 8400 -serien pneumatiska svängklämmor


Filter
Material: Aluminium , Drifttemp.: -14 till +195 grader F
StilModellCylinderborrningSvängriktningStrokeRoterande slagVertikal klämmaMonteraHamnstorlekPris (ex moms)
A
8015
0.75 "Höger hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 400 SEK
A
8016
0.75 "Vänster hand0.85 "0.47 "0.38 "Gängad kropp10-326 745 SEK
B
8215
1.5 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 596 SEK
B
8216
1.5 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 461 SEK
C
8415
1.19 "Höger hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-167 447 SEK
C
8416
1.19 "Vänster hand1.25 "0.75 "0.5 "Gängad kropp3 / 8-168 273 SEK

8000, 8200, 8400 -serien pneumatiska svängklämmor

Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 8000-, 8200- och 8400-serien är icke-låsande klämmor som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorleken och inloppstrycket. Dessa klämmor är avsedda för snabb och svängbar klämrörelse vid sekundär tillverkning av metalliska och icke-metalliska produkter inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa 8000, 8200 & 8400 serier klämmor integrerar en robust svängmekanism som säkerställer att vinkelpositionen för klämarmen förblir densamma, även efter en lätt kollision med arbetsstycket under lossning eller lastning. De har en lätt aluminiumkropp som är idealisk för tuffa miljöer och levereras med en spindel och klämarm för att ge en hållkapacitet på upp till 89 lb. Den robusta konstruktionen i ett stycke garanterar exakt inriktning av interna komponenter och fastspänningsstyvhet. De klämmer fast arbetsstycket med hjälp av en manuellt justerbar gängtapp i änden av en luftdriven svängarm. Dessa enheter har en pneumatisk ingångscylinder för anslutning till en tryckluftskälla och har inre öppningar för att förhindra kamskador orsakade av överacceleration av klämman. De kan arbeta vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit och tryck som sträcker sig från 45 psi till 130 psi. Den gängade kroppen på dessa klämmor möjliggör enkel montering i ett gängat eller fritt hål med hjälp av monteringsskruvar. Dessa Destaco pneumatiska klämmor har en sensorfärdig design för runda sensorer. Dessa positionssensorer är utformade för att monteras i klämmans utrymmeshölje, vilket förhindrar att sensorn inkräktar på klämmans monteringshölje för att spara utrymme utan att orsaka några olägenheter. De förhindrar långsam retur och icke-återgångsproblem som är inneboende med enkelverkande klämmor. Dessa dubbelverkande, pneumatiska svängklämmor finns i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Om du vill beställa dessa svängklämmor utan klämarmen, lägg helt enkelt till -LA-suffixet till MPN (till exempel 8215-LA).

du använder

  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 8000-, 8200- och 8400-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara för tillämpningar som svetsning, montering, fixering och testning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 8000-, 8200- och 8400-serien har en robust konstruktion i ett stycke för att säkerställa exakt inriktning av interna komponenter och maximal fastspänningsstyvhet.
  • De är dubbelverkande enheter som kan eliminera problem med återgång och långsam återgång som är inneboende med enkelverkande klämmor.
  • Dessa pneumatiska klämmor har en lätt och robust aluminiumkropp som erbjuder utmärkt strukturell styvhet samtidigt som de tål temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, vid tryck från 45 till 130 psi.
  • De kommer med en klämarm och spindel som är idealiska för att hålla kapacitet upp till 89 lb under svetsning, lätt bearbetning och montering.
  • Dessa pneumatiska svängklämmor är sensor redo för runda sensorer.
  • De har manuellt justerbara gängade dubbar i änden av en luftdriven svängarm för att klämma fast arbetsstycket.
  • Destacos pneumatiska svängklämmor från 8000-, 8200- och 8400-serien har en gängad kropp för att möjliggöra enkel montering av enheterna i ett gängat eller fritt hål med monteringsskruvar.
  • Dessa klämmor i 8000-, 8200- och 8400-serien finns i vänster- och högerhandsvarianter.
  • Utvalda modeller kommer med funktionen Toggle Lock för att erbjuda extra säkerhet genom att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning (leta efter modeller som slutar med -R).

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 801528, 801529, 821512 & 821513: Dessa Destaco klämarmar är kompatibla med märkets 8000 & 8200 serie pneumatiska svängklämmor. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
  • Destaco 801532 & 821556: Dessa klämarmsadaptrar ger ett sätt att fästa skräddarsydda klämarmar på klämmor i 8000 & 8200-serien. Enheterna har en roterbar arm som kan ge fri rörelse upp till 360 grader.
  • Destaco 801553, 821553 & 841550: Dessa Destaco monteringsflänsar förbättrar kapaciteten hos Destacos 8000, 8200 & 8400 Series gängade pneumatiska svängklämmor genom att tillåta variabel höjdjustering och är lämpliga för infällda monteringsapplikationer.
  • Destaco 801560, 821560 & 841560: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av 8000, 8200 & 8400-seriens pneumatiska svängklämmor.

Standarder och godkännanden

  • Dessa Destaco 8000, 8200 & 8400 Series pneumatiska svängklämmor är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

  • 8000, 8200 & 8400 Series Destaco pneumatiska svängklämmor har en imperialgängad kropp för montering av enheten i ett gängat hål eller genom ett öppningshål, med valfria monteringsskruvar och flänstillbehör.

Vanliga frågor

Vad är en pneumatisk svängklämma?

Pneumatiska svängklämmor är lämpliga för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.

Hur skiljer man mellan en vänsterhands- och en högerhandssvingklämma?

För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du visualisera hur du ser armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänsterhandsgungor, medan armar som rör sig medurs är högerhandsgungor.

Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?

En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.

Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?

Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare de induktiva sensorerna som är designade i enlighet med IP65-standarder.

Vad betyder hållförmåga när det gäller klämmor?

Hållkraften eller hållkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?