Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMAPRO 2FLR3 Miniatyrlampa 1154 6.83 / 5.25w S8 6.4v - Förpackning med 10 | AB9VHU

LUMAPRO 2FLR3 miniatyrlampa 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB9VHU Modell: 2FLR3
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
133SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa i miniatyr
Genomsnittlig glödlampa200/100 timmar
Genomsnittligt liv200/100 timmar
BastypDubbelkontaktindex (BAY15d)
Glödlampa Dia.1"
GlödlampaGlas
Nuvarande ritad2630 / 750mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen264/38
Lampa Dia.1"
LampformS8
lamptypMiniatyr-S
Lumens264/38
Max. Total längd2"
Övergripande lampformS
Primär applikationGenerell mening
Handelsnummer1154
Spänning6.4
Watt6.8/5.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8539293050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livWattBastypNuvarande ritadInitiala lumenLumensförp. Antal.Pris
LUMAPRO 21U598 Miniatyrlampa 1154 S8 6.4v - Förpackning med 2 | AB6JYJ 21U5981154200/100 timmar200/100 timmar17-5Dubbelkontaktindex (BA15d)---259SEK
LUMAPRO 2FMD2 Miniatyrlampa 1129 16.83w S8 6.4v - Förpackning med 10 | AB9VMP 2FMD21129200 timmar200 timmar16.8Enkelkontakt bajonett (BA15s)2630mA2642641096SEK
LUMAPRO 3EHK6 Miniatyrlampa 1130 16.8w S8 6.4v - Förpackning med 10 | AC8WPK 3EHK61130200 timmar200 timmar16.8Dubbelkontakt bajonett (BA15d)2630mA26426410114SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMAPRO 2FLR3 miniatyrlampa 1154 6.83/5.25w S8 6.4v - paket med 10
133SEK /packa